曜日別特売

レッド ダット TM リード線付モニタリング電極 2269シリーズ

レッド ダット TM リード線付モニタリング電極 2269シリーズ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

●密封性のある防水タイプの基材を採用、血液・薬液の電極への浸透を防止します。やわらかい素材で皮膚になじみやすく、凹凸のある部位にもフィットします。●作業性を向上させるため電極端部に青いタブを備えています。ブルーのタブで装着場所を瞬時に認識出来ます。●しなやかなカーボンリード線を採用、スムーズに取扱いが可能で優れたX線透過性を発揮します。●銀/塩化銀の電極であるため波形がきれいで基線も安定、カーボンタイプに比べ除細動回復が迅速です。●導電性粘着剤を採用し、かぶれやすい肌にもやさしく、長時間の使用が可能です。糊残りが少なく、後処理が簡単です。

仕様4色 600個入全長2m4色(赤、黄、緑、黒)プラグ接続:DIN プラグ電極寸法(mm)25(横)×40(縦)アズワン品番67-3052-04素材導電性粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000130医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608557982269QA-20
98,000
97,998
107,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする