トヨダプロダクツ
折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ
●長傘36本と折りたたみ傘9本が収納できます。●折りたたみ傘収納部には仕切り棒が付いています。●製品の下部のトレーは取り外しできるのでお手入れが簡単です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、受け皿シート/PVC
質量(kg)
4.4
外形寸法
幅450×奥行300×高さ500mm
収納本数(本)
長傘約36、折りたたみ傘約9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60709778
LAS-3609US
フレーム/シルバー、パネル/ホワイト
69-1270-90
¥
24,220
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60709787
LAS-3609USSK
ブラック
69-1270-91
¥
24,220
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000