ライフ堂
ウイルスクリア除菌EX アルコールウェット30枚
99.99%ウイルスを除去するアルコールタイプのウェットティッシュ。
成分
アルコール
種別
除菌アルコールタイプ
材質
ポリエステル、レーヨン
寸法
80×180×42mm
シートサイズ(mm)
140×200
アズワン品番
68-9508-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823485
LD-142
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください