ノーブランド
肛門開創器[辻仲グリップタイプ] AT-TYシリーズ
●削り出し製法ですので凹みや歪みがありません。
材質
真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外径×有効長(D×L1)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876439
AT-TY006 S
8-4906-01
筒先端外径×有効長(mm):Φ20×80
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60876448
AT-TY004 L
8-4906-03
筒先端外径×有効長(mm):Φ24×100
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60876457
AT-TY003 M
8-4906-02
筒先端外径×有効長(mm):Φ22×90
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000