曜日別特売

ベラバー2 JP-BL2WSシリーズ

ベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランドベラバー2 JP-BL2WSシリーズ - ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。

仕様パンストショート2サハラサイズ2(S)タイプパンティストッキング寸法(cm)大腿部(G):46-48、大腿中央部(F):42-44、膝蓋骨(E):32-34、腓骨頭(D):29-31、ふくらはぎ(C):31-33、ふくらはぎ下部(B1):25-26、足首(B):20-21、足関節(Y):29-30、つま先(A):20-21脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74アズワン品番69-1316-42指タイプつま先なし内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695489JP-BL2WS2S
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする