テイエムアイ
AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ
●プロフェッショナル方々の医療用ペンライトです。●電球は光に直線性の無いニップル球を使用しています。●信頼の日本製、ニップル球の優しい明るさが確認部位をほど良く照らします。
仕様
ピンク
寸法(mm)
瞳孔ゲージ:1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8
質量(g)
45(マンガン電池×2本含)
電源
単4乾電池 2本
光源
2.2V-0.25A(ニップル球特殊リング付)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
12×128mm
アズワン品番
68-6590-35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021121101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
ニップル球はフィラメントを使用しているため、長時間の使用や大きな衝撃で球切れを起こす事があります。その際は専用のニップル球を購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60811217
AZPH-421PK
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください