曜日別特売

コンビネーションベンチ 1

コンビネーションベンチ 1 - 淡野製作所コンビネーションベンチ 1 - 淡野製作所コンビネーションベンチ 1 - 淡野製作所

負荷用シャフト付。レッグカール器異の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。バーベル・プレートは別売です。

材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイフ製、塗装/クロームメッキ・焼付塗装質量(kg)47サイズベンチ巾30×ベンチ台の長さ137×ベンチ台の高さ54cm用途例シットアップ、バックエクステンション、レッグエクステンション、レッグカール、インクラインプレス、ベンチプレス、デクラインプレス、ラタラルレイズ、ツーハンズベンチカール耐荷重(kg)220(体重+ウエイト)寸法(cm)バーベル受け:高さ85・95・105・115、アームカール台:巾50×奥行30×高さ3段調節角度調整範囲本体:0°、5°、30°、-20°4段調節可能アズワン品番63-4092-97本体寸法(cm)全長176×全巾70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830440D-515
135,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする