眼科用患者チェア EC-522シリーズ

眼科用患者チェア EC-522シリーズ - 日本ホップス眼科用患者チェア EC-522シリーズ - 日本ホップス眼科用患者チェア EC-522シリーズ - 日本ホップス眼科用患者チェア EC-522シリーズ - 日本ホップス眼科用患者チェア EC-522シリーズ - 日本ホップス

●眼科での検査用に、通常より座高を高めに調整できる患者用チェア

材質座面/耐アルコール機能ビニールレザー、円盤脚部分/シルバー塗装仕上質量(kg)4.3サイズΦ385×H450~640mm(座面Φ335mm)座高(mm)H450~640mm調整可能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860795EC-52265-0548-02ピンク
35,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60860811EC-52265-0548-04ブルー
35,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60860820EC-52265-0548-06オレンジ
35,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60860829EC-52265-0548-05ホワイト
35,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60860838EC-52265-0548-03グリーン
35,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする