曜日別特売

ミニバーベル

ミニバーベル - 淡野製作所ミニバーベル - 淡野製作所

●従来の一般用シャフトでは長すぎる、ダンベルでは物足りないと言う方にお勧めする家庭用バーベルです。●15kgセット以上はプレートカバー付き、10kgセットには付いておりません。●家庭用にシャフトをおもいきって短くしました。●ゴム付ですので床も傷めません。●プレート2枚組●D-687シャフト(5kg)付●B型プレート使用●ミニシャフト使用●Φ28シャフト

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850670D-68930セット(プレート重量/(2.5×2+10)×2=25+シャフト重量/5)63-4091-21
57,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60850679D-68620セット(プレート重量/(2.5×2+5×2)=15+シャフト重量/5)63-4091-20
39,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60850688D-68815セット(プレート重量/5×2=10+シャフト重量/5)63-4091-19
30,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60850697D-68510セット(プレート重量/2.5×2=5+シャフト重量/5)63-4091-18
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする