ノーブランド
カラーセット台
天板は四方にガード(手前部低い)が有り道具等の落下を防ぎます。
仕様
C-161 ブラック 485×300×895mm
材質
本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)
6.5
色
ブラック
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー無し)
耐荷重
全体/約10kg、天板・トレー・カゴ/約5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×300×895
アズワン品番
0-9225-05
内容量
1台
注意
※1高さ把手含む。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826870
11610
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください