ハピラ
フロストスクリーン オプションキャスター 1セット 4個入
フロストスクリーン専用キャスター。キャスターを取り付ければ移動もラクラク!。
付属品
スパナ
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
200
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×35×50
生産国
台湾
アズワン品番
65-0400-83
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60847389
HPF0703-0002
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください