バリケアナチュラ ソフト M フランジ 10枚入

バリケアナチュラ ソフト M フランジ 10枚入 - コンバテックジャパン

●スナップロック式二品系ストーマ装具。●コンバテックモルダブルテクノロジー?によりはさみを使わずに様々な形やサイズのストーマにフィットさせることができる面板です。●柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し、貼付します。●装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。●皮膚保護剤は肌に優しい「バリケア」を使用しています。●通気性の高いアクリルテープ採用のタイプである『ソフトMフランジ』とがあります。

内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844318413424oval ストーマサイズ:33-45mm(1 1/4-1 3/4")/45-56mm(1 3/4"-2 1/8")70mm(2 3/4")68-0519-29
11,300
10,980
非課税商品
10,980(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60844327413423ストーマ:33-45(1 1/4"-1 3/4")57mm(2 1/4")68-0519-28
11,300
10,980
非課税商品
10,980(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60844336413422ストーマ:22-33(7/8"-1 1/4")45mm(1 3/4")68-0519-27
11,300
10,980
非課税商品
10,980(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60844345413421ストーマ:13-22(1/2"-7/8")45mm(1 3/4")68-0519-26
11,300
10,980
非課税商品
10,980(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする