ニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入

ニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさニトリル検査検診用グローブ 1ケース 100枚×20箱入 - つばさ

●優れた伸縮性、耐久性のニトリル手袋です。●業務用として幅広い用途で使用できます。

材質ニトリル医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(20箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60691946-235mmS71mm8.568-4068-31
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60691955-240mmM80mm9.568-4068-32
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60691971-240mmL85mm10.568-4068-33
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする