プロハンズ
ハンドエクササイザー GMシリーズ
●手の指先の強さや握力・器用さ・持久力をより高めたい人に適したツールです。
材質
本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パームレスト/合成樹脂(FDA認定)
サイズ
幅85×奥行16×高さ69mm
質量(g)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
強さ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844711
GM-14002
レッド
7.0LB(3.2kg)
7-9237-03
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60844720
GM-14000
イエロー
3.0LB(1.4kg)
7-9237-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60844729
GM-14001
ブルー
5.0LB(2.3kg)
7-9237-02
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください