曜日別特売

TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入

TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 - TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 - TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 - TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 - TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 - TAKUMED

角度や長さおよび可動域の計測に使用します分度版は0度を起点とし上下を問わず最大で180度(誤差±1度)まで計測が可能です。柔軟性に富むので長期間使用しても折れにくく落としても割れにくい設計です。薄手の塩化ビニル製ですので精密加工等にはご利用いただけません。材質:素材は厚さ0.8mmの薄手の塩化ビニルをプレス加工の為柔軟性に富み耐久性が有り。エッジはバリ取り加工を行っていますが多少のエッジが感じられます。定規部分はセンチ目(0-35cm)とインチ目(0-14inch)を併記していますまたすべての目盛りは表面印刷ではなく樹脂の内部に印刷を行うため長期間使用しても目盛りが消えることはありません。

材質留め具:ステンレス製サイズ全長/20.3cm(収納時)、37.4cm(展開時)、高さ/4.5cm、厚み/3.2mm質量(g)20寸法(cm)分度板:直径/4.5cm・目盛ピッチ/1度アズワン品番68-4048-12内容量1ケース(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60669187X00169YXD9
20,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする