曜日別特売

MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ

MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ - ナビス(アズワン)MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ - ナビス(アズワン)MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ - ナビス(アズワン)MedCuff リユーザブルインフューザー加圧バッグ - ナビス(アズワン)

繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。

材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60667261V0010P10008-775-02
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816695V0005P5008-775-01
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする