IneoTech
放射線防護用手袋トレフィット・X 0.30mm 5双入 TFシリーズ
●柔らかなポリイソプレン製(LatexFree) ●高い引張強度●タングステンを使うことにより高い減衰パフォーマンスを発揮(鉛フリー) ●DPGフリー、 MBTフリー●高いグリップ力
材質
合成ゴム(ポリイソプレン)
厚さ(mm)
0.30(指先)
色
黒
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00015000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5双)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60874095
TF2070X
7.0号
67-3019-05
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874111
TF2060X
6.0号
67-3019-03
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874120
TF2065X
6.5号
67-3019-04
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874129
TF2085X
8.5号
67-3019-08
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874138
TF2080X
8.0号
67-3019-07
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000