フォーメン JP-Mシリーズ

フォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズ - ノーブランド

●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●ふとももまでサポートするメンズタイプです。●蒸れにくいマルチファイバー使用しています。●防臭加工でニオイを低減します。●男性の足型やライフスタイルを考慮した太もも丈の弾性ストッキングです。●丈夫で長持ちします。●優れた蒸散性です。

ブラックタイプストッキング シリコン グリップ付(ドット)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000004指タイプつま先あり医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60694211JP-MB200LBL69-1317-81
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60846059JP-MC200SBS69-1317-86
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする