曜日別特売

A210穴付ラバーバーベルセット

A210穴付ラバーバーベルセット - 淡野製作所

●穴付ラバープレート(穴径Φ51mm)使用●ゴム成型品(芯材:鋳物)●正式シャフトD655(長さ210cm/20kg)付●耐荷重量:180kg以内●ベアリングシャフト(グリップ回転式)

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810867D-5895(5+10+15+20×2)×2+シャフト20=16063-4092-05
203,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60810876D-5894(5+15+20×2)×2+シャフト20=14063-4092-04
186,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60810885D-5893(5+10+15+20)×2+シャフト20=12063-4092-03
170,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60810901D-5892(5+15+20)×2+シャフト20=10063-4092-02
153,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60810910D-5891(5+10+15)×2+シャフト20=8063-4092-01
137,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60810919D-5890(5+10)×2+シャフト20=5063-4091-99
113,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする