マイクロテック
マイクロカメラ CU-0.5 口腔内撮影用カメラ 本体
Wi-FiR接続でiPhoneやiPad専用アプリによる撮影が可能です。静止画及び動画を撮影できます。接写レンズ使用で狭いスペースでも被写体に近づけて撮影可能です。
仕様
本体
セット内容
本体、USBケーブル(80cm)、充電台、ACアダプター、ディスポーザブルカバー(20枚)
サイズ
本体/全長212mm(ハンドル部径/Φ28mm)、充電器/78×53×25mm
質量(g)
本体/61、充電台/21
電源
1000mAhリチウム充電池
対応OS
iOS、iPadOS
最大解像度
カメラ:1920×1080ピクセル
アズワン品番
66-0014-66
先端径(Φmm)
カメラレンズ部:10
焦点距離
5~10mm
ピクセル
センサー:200万画素
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60849629
sz000001
¥
19,800
¥
19,798
¥
21,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000