淡野製作所
パワーラック
グリップ巾128cm以上対応。
材質
スチール製
質量(kg)
91
サイズ
巾166×奥行174×高さ243cm
用途例
スクワット、プルアップ、チンニング、ベントオーバー・ローイングモーション、今、ご使用のベンチのサポート台としてもご利用できます。
耐荷重(kg)
160(ウエイトのみ)
寸法(cm)
バーベル受け・セフティバー:55~173(7きざみで18段階)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ仕上
アズワン品番
63-4093-21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844571
D-559
¥
280,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません