リーフレットスタンド W490シリーズ

リーフレットスタンド W490シリーズ - 日研工業所リーフレットスタンド W490シリーズ - 日研工業所

●A4サイズの横2枚並びができるワイド設計です。●リーフホルダーは本体"長穴"のどこにでもセットできますので様々なリーフレットのサイズに合わせた調節ができます。●リーフホルダーはCDアルバム約1枚、書籍20mmまでの厚さに対応します。●無駄なく設置が可能です。

材質本体/スチール焼き付け塗装、カードケース/PET(マグネット付)、案内プレート/PET(両面シルク印刷)、リーフホルダー/ポリカーボネイト、ワイヤーバー/スチール(クロームメッキ)サイズ490×380×H1450耐荷重(kg)約2(1セットあたり)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854635W490アイボリー本体×1台、カードケース×1枚、案内プレート両面×1枚(ご自由にお持ち下さい・INFORMATION)、リーフホルダー(左右1組)×15 ワイヤーバー(幅460)×3(リーフレット前垂れ防止)69-8249-71
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60854651W490ブラック本体×1台カードケース×1枚、案内プレート両面×1枚(ご自由にお持ち下さい・INFORMATION)、リーフホルダー(左右1組)×15、ワイヤーバー(幅460)×3(リーフレット前垂れ防止)69-8249-72
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする