スティンミルクドライプロ

スティンミルクドライプロ - クリーンケミカル

●ウォッシャーディスインフェクター用乾燥促進・潤滑防錆剤。●鋼製小物の潤滑・防錆処理に乾燥促進効果をプラス。●全ての成分に食品添加物を用いて数多くの安全性試験をクリアした極めて安全性の高い乾燥促進・潤滑防錆剤です。●仕上げすすぎで用いる水の硬度成分由来の白いワジミ(ウォータースポット)を抑制します。

使用方法ウォッシャーディスインフェクターでの最終熱水消毒/仕上げすすぎ工程にご使用下さい。0.5%希釈(200倍)になるように添加して下さい。(推奨使用濃度0.5%・使用可能濃度0.2%~0.5%)主成分脂肪酸エステル、アルコール、有機酸塩液性中性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60836259-1本20L(ポリ容器)69-4893-78
40,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60836268-1本10L69-4893-77
20,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60836277-1箱(4本)4L69-4893-79
35,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする