レダ
デマレ霰粒腫鑷子
●唇、頬、眼の粘液嚢胞や腫瘍の摘出に適しています●把持部(楕円形)が広いタイプもあり、様々な用途で使い分け可能
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839680
K5-9650
把持部:楕円形17×11mm
67-6667-11
医療機器届出番号:13B1X00049KP5100
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60839689
44256-09
把持部:楕円形24×15mm
67-6667-09
医療機器届出番号:13B1X00049RI1101
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60839698
44258-09
把持部:楕円形32×18mm
67-6667-08
医療機器届出番号:13B1X00049RI1101
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000