曜日別特売

スクワットラックST

スクワットラックST - 淡野製作所スクワットラックST - 淡野製作所

1台でお使いの時背を壁面に密着することで省スペースでお使い頂けます。2台でお使いの時背どうしを付けることにより省スペースでお使い頂けます。フック巾は110cmですのでバーベルシャフトの内寸が112cm以上のものをお使いください。バーベル・プレートは別売です。

材質スチールパイプ製質量(kg)32サイズ巾110×奥行105×高さ171cm耐荷重(kg)150(ウエイトのみ)高さ(cm)バーベル受け:上段162~100 8段塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番63-4093-15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60835760D-563
92,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする