淡野製作所
Tバーロー
ウェイトにはΦ29mmプレートをご使用ください。
材質
スチール製
質量(kg)
30
サイズ
巾180×奥行73×高さ50cm
用途例
ベントオーバーローイング
耐荷重(kg)
200(体重+ウエイト)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819118
D-525
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません