ノーブランド
ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ
●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
耐荷重
約10kg
パイプ径(Φmm)
29.4/25.4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836460
SN-40N
2200~4000
1.6
7-5944-12
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
60836469
SN-30N
1700~3000
1.2
7-5944-11
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください