ストランゲ型肛門鏡 岩垂タイプ AT-KGシリーズ

ストランゲ型肛門鏡 岩垂タイプ AT-KGシリーズ - 荒川製作所ストランゲ型肛門鏡 岩垂タイプ AT-KGシリーズ - 荒川製作所ストランゲ型肛門鏡 岩垂タイプ AT-KGシリーズ - 荒川製作所

●従来品よりも手元部を伸ばした為、操作が簡便容易です。●手元部がつや消し加工されている為、光の反射を防ぎ、目が疲れません。

有効長(mm)65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000107医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837099AT-KG007手元部:19.51267-9355-78
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60837108AT-KG004手元部:21.51467-9355-75
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60837117AT-KG006手元部:17.011.567-9355-77
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする