TAIYU(大祐医科工業)
クレブランド結紮輸送器 TY-585シリーズ
全長
17cm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675828
TY-585NL
持針器状、左
61-9230-45
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60675837
TY-585NR
持針器状、右
61-9230-46
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000