麻酔器械台 引出し付き MKシリーズ

麻酔器械台 引出し付き MKシリーズ - ナビス(アズワン)麻酔器械台 引出し付き MKシリーズ - ナビス(アズワン)

●消毒盤は取り外しが可能です。

仕様470×370×920mm材質ステンレス(SUS430J1L)寸法(mm)消毒盤:400×290キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×920内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
棚間隔(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874445MK-01F消毒盤(3枚)210(上下段共)340×310×900-4594-01
82,000
73,980
81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
60874461MK-04F消毒盤(2枚)285350×290×800-4594-04
75,000
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする