S CLEAN 55α

S CLEAN 55α - クリーンケミカル

●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。

成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)外観淡黄色透明液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60817919-1本20kg(ポリ容器)69-4893-61
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817928-1本10kg(ポリ容器)69-4893-60
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817937-1箱(4本)4kg69-4893-62
26,640
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする