クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ

クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ - ヘルメット潜水クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ - ヘルメット潜水クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ - ヘルメット潜水クロッツ わんちゃんパワークール H-015シリーズ - ヘルメット潜水

●断熱性に優れたウェットスーツの生地を使用。●快適にひんやり節電できるエコグッズです。●2種類の保冷剤効果で、強力なひんやり感を持続。●犬用に開発された保冷マットです。

温度持続時間ひんやり:8~9時間素材クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエチレン・ナイロンポリ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828595H-015約3.0ブルー(裏面ブラック)M/360×350×45mm61-9952-77
12,000
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60828611H-015約4.6ブラックL/580×350×45mm61-9952-78
16,900
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする