萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ

萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所

カバーは保温性が高く軽量で優しい肌触り。

仕様ブラウンカバー付材質(本体)亜鉛鉄板質量(g)(約)740容量(L)(約)2.4板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)290×220×80材質(カバー)ポリエステル100%生産国日本(付属カバー:中国)アズワン品番65-8899-25内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876615MY-7205
2,290
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする