Jiangsu RuiTian Medical Technology
ディスポーザブル回転生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SRFシリーズ
任意の角度設定で正確なサンプリング。
仕様
外径1.8mm 有効長1800mm
口径(Φmm)
鉗子:2.0
有効長(mm)
1800
外径
1.8mm
アズワン品番
68-9198-63
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60684036
SRF12-11018180
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000