荒川製作所
肛門鏡 横浜 MODEL AT-MMシリーズ
全長
90mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000112
先端外径(Φmm)
10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
スリット幅(mm)
手元寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876466
AT-MM010
中間:38
67-9355-62
9~26~33mm
外径:45
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60876475
AT-MM011
中間:32
67-9355-63
9~22~30mm
外径:40
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000