TAIYU(大祐医科工業)
外科止血鉗子 ハズシ 全長14.5cm TYシリーズ
●【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。
全長
14.5cm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703801
TY-420A
直、有鈎
61-9228-73
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703810
TY-421A
直、無鈎
61-9228-75
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000