レチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド

レチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド - ウェルチ・アレンレチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド - ウェルチ・アレンレチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド - ウェルチ・アレンレチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド - ウェルチ・アレン

特許取得のクロスリニア偏光フィルターによりレンズからのまぶしさを軽減簡単で迅速な屈折検査が可能です。従来より30%以上明るいハロゲンHPXランプ(メーカー比)の使用により網膜からシャープな反射を得ることができます。別売りの交換用電球に交換することで明かりの形状をスポットに変更できます。

ライト種類ストリークアズワン品番60-3140-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000035医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6085575518245
88,400
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする