リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ

リズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCAREリズムRWC フィンレイソン CH222100シリーズ - KINDCARE

●収納抜群&カゴのせ受け付きシルバーカートです。●ワンタッチで折りたためるコンパクト設計です。●持ち運びや収納に便利です。●簡単に手元で操作できるブレーキと駐車用ブレーキロック付きです。●買い物カゴをのせることができます。

付属品レインカバー材質本体/アルミニウム、バッグ/綿100%(PVCコーティング)、タイヤ/EVA樹脂寸法(mm)(幅)465×(奥行)520質量(kg)約4.4ハンドル高さ(mm)持ち手ハンドル:840~915(3段階調節)タイミ(ブルー)座面高さ(mm)480内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854705CH222100A017-1921-21
39,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
60854721CH222100B017-1921-22
39,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする