クリーンケミカル
S CLEAN 20 No.2
●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
成分
非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤
使用方法
超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%
pH
11.5(0.5%溶液・代表値)
外観
無色~淡黄色透明液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817858
-
1本
10kg
69-4893-53
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60817867
-
1箱(4本)
4kg
69-4893-54
¥
22,440
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000