サンスターステンレス
コンパクトライザー
6Wの紫外線殺菌ランプを左側面に配置。棚網は2段式。インバーター点灯方式を採用。
仕様
棚網:2段式、283×240×200mm
材質
本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス
質量(kg)
4.3
サイズ
高さ283×幅240×奥行200mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
7W
内寸(mm)
高さ(上段)110+(下段)110×幅180×奥行180
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
60-3178-29
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60830397
T811-00
¥
34,500
¥
34,498
¥
37,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000