伊藤産業
アンパンマン AND-600 おなまえホルダー アンパンマン
差し込み式のなまえカードが入っていますボールチェーンでバッグなどに取り付けられます表面はエナメル素材で裏面は合成皮革です。
仕様
だだんだん 1セット 10袋入
材質
合成皮革
質量(g)
8
本体寸法
だだんだん:およそH8×W6.5cm
アズワン品番
60-2395-17
内容量
1セット(10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671217
012442
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000