曜日別特売

ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入

ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字ステラーゼ タイプIII 滅菌済 50枚入 - 白十字

●ステラーゼシリーズに経済的な「タイプIII 12ply」が追加となりました。●豊富なラインナップで無駄を削減●裁断面を内側に折りたたみ、乱糸が出にくい仕様●コンパクトな箱形態の為、保管スペースをとりません。●ガーゼのサイズごとにカラーリングしており誤開封を防止●1枚滅菌済みの為、開封後すぐにご使用できますので、無駄がなく省力化に役立ちます。

規格医療ガーゼ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50袋×1枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608363291903910×10cm67-7220-26
1,940
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
60836338190377.5×7.5cm67-7220-24
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60836347190365×7.5cm67-7220-23
1,210
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
60836356190355×5cm67-7220-22
970
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする