メンズフェイスシェーバー
多彩なアタッチメントでマユの形作りやウブ毛剃りに適したフェイスシェーバーですまゆ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに適していますフェイス用25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。コンパクトで使いやすい乾電池式ペンシルタイプ。
付属品まゆ用刃、フェイス用刃、2mm/4mm用コーム、6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ
質量(g)18
寸法幅1.5cm×奥行1.5cm×高さ14cm
電源単4アルカリ乾電池×1(別売り)
使用時間週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
保証期間6ヶ月
アズワン品番60-4447-27
内容量1台