伊藤産業
アンパンマン AND-600 おなまえホルダー アンパンマン
差し込み式のなまえカードが入っています。ボールチェーンでバッグなどに取り付けられます表面のみエナメル素材です。
材質
合成皮革
質量(g)
7
内容量
1セット(10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671226
012411
ドキンちゃん:およそH7×W6.5cm
60-2395-14
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60671235
012404
アンパンマン:およそH8×W7cm
60-2395-13
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000