メディーズ
患者衣 F サックス
色
サックス
サイズ
F
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
130
機能
防縮加工
アズワン品番
63-3313-81
素材
ポプリン綿100%
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60704309
M862151-007
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000