TAIYU(大祐医科工業)
ポール氏外科用吸引管 R-72シリーズ
仕様
[曲 細 外筒径8mm]
形状
曲
全長
27cm
タイプ
細
アズワン品番
62-9231-87
外筒外径(Φmm)
8
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695629
R-7220S
¥
12,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000