秦運動具工業 (HATAS)
ガウリ リスト・アンクルウエイト 足首用 25Wシリーズ
●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様
足首用
材質
外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛
質量(kg/個)
1
適合サイズ(cm)
足首:約19~25
アズワン品番
7-9050-05
入数
1kg 1組 2個入
内容量
1組(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826075
25W1002
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000