ユーメド貿易
打診器 SMシリーズ
コンパクトヘッドの大貫式に知覚を調べるピンブラシ付です。
仕様
ハンマー 大貫式 ピン・ブラシ付 195mm
材質
ヘッド部、ラテックス・柄、亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
ゴム部:32×27
色
ブラック
質量(g)
90
アズワン品番
61-9988-13
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868486
SM-525
¥
4,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000