曜日別特売

キンサール GL 4kg 4本

キンサール GL 4kg 4本 - クリーンケミカル

環境清掃用除菌洗浄剤。床面壁など環境表面の清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行えますので洗浄時の細菌を拡散させる心配がありません。タンパク質系の有機物存在下でも抗菌力の低下はゆるやかです。中性のため床材などの材質を傷めることはほとんどありません。毒性は極めて少ない。揮発性がなく作業環境を悪化させません。0.2%の高希釈で除菌効果も発揮する経済タイプです。

使用方法モップなどを使用して、湿式清掃を行って下さい。容量4kgアズワン品番69-4894-52性状緑色透明液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムメチル硫酸塩、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル内容量1箱(4本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827335-
37,400
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする