日本度器
NDオートメジャー
2025年日本国際博覧会仕様です。公式キャラクターのミャクミャクを印刷した特別なND オートメジャーです。
仕様
ミャクミャクメジャー
材質
テープ:ガラス繊維、巻取ケース:ABS樹脂、先端ツマミ:POM樹脂
全長
1.5m
質量(g)
43
テープ幅(mm)
12
目盛仕様
片面印刷・1mm目盛
アズワン品番
60-4146-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816948
NDA-1215M
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください